カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2012-14年式
KLZ1000A 海外モデル FI ABS
カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | KLZ1000A ~ | 排気量アップ(650cc→1000cc)、ヴェルシス1000と改名。 水冷4st4気筒DOHC4バルブ。 縦2灯式。 トラクションコントロール(3モード選択可能)、フル/ロー切替えパワーモードセレクション装備。 調整可能アジャスタブルタイプウインドスクリーン、新設計アルミフレーム、サブバルブ付きKYB製次世代Fフォーク装備、など。 カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・メタリックマグネシウムグレー |
| 2013 ~ 2013 | KLZ1000A ~ | カラー変更 ・キャンディバーントオレンジ×エボニー ・メタリックムーンダストグレー |
| 2014 ~ 2014 | KLZ1000A ~ | カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98290 | 1個 | レッド | KAWASAKI-F | カワサキ純正品番:43026-1076 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98291 | 1個 | ゴールド | KAWASAKI-F | カワサキ純正品番:43026-1076 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98292 | 1個 | Lグリーン | KAWASAKI-F | カワサキ純正品番:43026-1076 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98293 | 1個 | アッシュシルバー | KAWASAKI-F | カワサキ純正品番:43026-1076 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉 |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| RK-111BKH-43 | 1枚 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1YH7-51-055A | 1個 | H7 | 55W | 12V | PX26d |
【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 327316 | 1本 | 180/55ZR17M/C (73W) | 17 | R | TL |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入
| 品番 | 内容量 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 75420 | 1個 | M12 | 10枚入 |
【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR06249 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.5 | 180 | 17 |