カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式

EX250L (国内生産)ABS ■(KRT WinterTest)EX250RHF  FRラジアル(Rサイズ 150/60R17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - 023001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT WinterTest Edition ABS
2016/11月
SBKマシンの冬季テスト使用カラー&グラフィックモチーフ。
前年よりRタイヤサイズ変更。
FI採用。
ABS装備。
ラジアルタイヤ、リヤタイヤワイド化、Fホイールリムワイド化。
スモークハイスクリーン、スクリーン特別デカール採用、アシスト&スリッパークラッチ搭載、など。
グラフィック&カラー変更
・フラットエボニータイプ2

適合車種からパーツを絞込み検索

731件中 521件~560件

並び替え:

521. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978500 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

522. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3979100 1本 150/60ZR17 TL(チューブレス) 66 W

523. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

524. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

525. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

526. ウインカーマウントベースセット 2個  217-2037 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2個 217-2037 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2037 1個

527. スムースフィットレバー レッド EAL020R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL020R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL020R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL020 カワサキ

528. DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4122200 1本 110/70R17 TL(チューブレス) SC3 54 V

529. DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4123000 1本 150/60R17 TL(チューブレス) SC3 66 V

530. DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4182800 1本 150/60ZR17 TL(チューブレス) 66 W

531. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4454400 1本 110/70R17 TL(チューブレス) 54 H

532. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4454300 1本 150/60R17 TL(チューブレス) 66 H

533. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2855100 1本 150/60R17 TL(チューブレス) 66 H

534. 超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド。片側重量:370g

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容 質量(g) 適合車種
49816 1セット 左右セット 【片側】370 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、
ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、
Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、
Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、
Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、
Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)

535. 超ヘビーウエイトバーエンド 汎用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 超ヘビーウエイトバーエンド 汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 セット内容 質量(g) 適合車種
61559 1セット 汎用/中空ハンドル内径17ー19用 左右セット 【片側】455 GB350/S(21-22)、ホーネット250(96-01)、CBR125R(18)、DIO-ZX(94-98)、LIVE DIO-ZX(00-02)、
GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、
SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、
V-STROM650(17-21)[※ナックルカバーの取り外し要]、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、
グラストラッカー(09-14)、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02-16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18-21)

536. ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49112 1セット ゴールド カワサキ(M8)

537. ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49114 1セット ガンメタ カワサキ(M8)

538. ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49116 1セット グリーン カワサキ(M8)

539. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49118 1セット ブラック カワサキ(M8)

540. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49120 1セット ゴールド カワサキ(M8)

541. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49122 1セット ガンメタ カワサキ(M8)

542. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49124 1セット GREEN カワサキ(M8)

543. アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
32275250 1箱 フィッティング:ブラック/ゴールド 取り廻し:スタンダード NINJA250(ABS) 13-17

544. アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800021K 1箱 オレンジ Φ30-L15

545. アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800019K 1箱 ガンメタ Φ30-L15

546. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800235K 1箱 ブラック Φ33-L22.5

547. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800229K 1箱 ブラック Φ30-L18

548. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800225K 1箱 ブルー Φ30-L18

549. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800236K 1箱 オレンジ Φ33-L22.5

550. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800230K 1箱 オレンジ Φ30-L18

551. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800234K 1箱 ガンメタ Φ33-L22.5

552. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800228K 1箱 ガンメタ Φ30-L18

553. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800227K 1箱 シルバー Φ30-L18

554. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800112K 1箱 ブラック Φ33-L35

555. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800108K 1箱 ブルー Φ33-L35

556. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800113K 1箱 ゴールド Φ33-L35

557. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800111K 1箱 ガンメタ Φ33-L35

558. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626600 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

559. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

560. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66764 1セット 通し番号:No.030 NSR50('93~'99)、ELIMINATOR400/SE('24~'25)等

戻る ページ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ