カワサキ Ninja 650 [650cc] 2020-21年式

ER650H 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650M

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A00161 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ER650H A00161 ~ KRT Edition ABS
2020/2月 モデルチェンジ
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 ER650H A00161 ~ STD ABS
2020/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ユーロ5を考慮し排ガスシステム内触媒容量増加とサイレンサーレイアウト変更。
ツインLEDヘッドライト、フルデジタルTFTカラー液晶スクリーン、ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2採用。
タンデムシート形状変更、など。
カラー変更
・パールブリザードホワイト
2021 ~ 2021 ER650H A49111 ~ KRT Edition ABS
2021/2月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ER650H A49111 ~ STD ABS
2021/2月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックインペリアルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

463件中 81件~120件

並び替え:

81. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92884 1個 DYTZ10S CB400 SUPER FOUR (05-19)、マジェスティ YP250 (07-) 150 2.77

82. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

83. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67927 1個 カワサキ W400/ZZR1400 16097-0004 カートリッジ式

84. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.46(24)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB15 1個 T10 12 5 クリア

85. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 359 税込395
2営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.46(24)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
AWB15 1パック(2個) T10 12 5 クリア

86. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

87. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-120ZB G&G 1本 520 120 カシメジョイント G&G(ゴールド)

88. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023660 1本 17 160/60ZR17 69W TL

89. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97943 1個 3L

90. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108UOR 1個 特殊ウインカー球 10 G18 12

91. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-110A-46 1枚 46 520 ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)ER-6f(2007-2010)ER-6n(2006-2014)Ninja650R(2010-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS(2007-2014)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2023)Z650RS(2022-2025)

92. M6 トツスペーサー KAWASAKI 2pcs BLACK POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
POSH Faith M6 トツスペーサー KAWASAKI 2pcs BLACK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーエンド用補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-70-10 1セット

93. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-04-10 1セット GOLD

94. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-05-10 1セット BLUE BERRY

95. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-06-10 1セット BLACK

96. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-12-10 1セット CHAMPAGOLD

97. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-08-10 1セット DARK GREEN

98. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-66-10 1セット BLACKCHROM

99. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-11-10 1セット TITAN

100. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-01-10 1セット BLUE

101. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-03-10 1セット SILVER

102. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-05-10 1セット BLUE BERRY

103. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-14-10 1セット DEEPORANGE

104. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-11-10 1セット TITAN

105. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-18-10 1セット LIGHTGREEN

106. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-01-10 1セット BLUE

107. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-05-10 1セット BLUE BERRY

108. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-06-10 1セット BLACK

109. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-01-10 1セット BLUE

110. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-02-10 1セット RED

111. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-05-10 1セット BLUE BERRY

112. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-11-10 1セット TITAN

113. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-28-10 1セット LIME GREEN

114. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-33-10 1セット メッキ

115. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-66-10 1セット BLACKCHROM

116. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-04-10 1セット GOLD

117. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-06-10 1セット BLACK

118. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-18-10 1セット LIGHTGREEN

119. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-66-10 1セット BLACKCHROM

120. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-28-10 1セット LIME GREEN

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ