カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式

LX230A ■(STD)KLX230ALF ・(S) ローダウン仕様 KLX230GNFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LX230A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX230A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,105
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
LMAR9G 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
(STD)434±2.5・(S)387±2.5
レベル
(mm)
(STD)125±2・(S)191±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 LX230A P00001 ~ STD(全長2105×幅835×高1165×134kg)
2019/10月
公道用オフロードトレール。
空冷4stSOHC単気筒2バルブ。
ABS標準装備。
6段リターン式ミッション、前後油圧ディスク式ブレーキ、正立式Fフォーク。
シートバンド、ヘルメットロック標準装備。
※実際のモデルはF/Rウィンカーがクリアレンズで形状が異なります。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2022 ~ 2022 LX230A P00001 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅835×高1110×136kg)
2022/2月
シート高約50mm下げたローダウン仕様。
6速トランスミッション、低シート。
カラー設定
・アーバンオリーブグリーン×エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

281件中 281件~281件

並び替え:

281. オイルドレンワッシャ M10 10枚入 75419 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ M10 10枚入 75419 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75419。サイズ:M10。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75419 1個 M10 10枚入

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 次へ