カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650A7F/8F/9F ・(STD ABS)B7F/8F/9F

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,125
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,315
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650A)
STD ABS無し
コンセプトはStreetSurfing。
ER-6nベースとし、水冷4st並列2気筒エンジン(ER-6n同)搭載。カムなど変更、EXパイ連結など。
倒立フォーク、湾曲スイングアーム採用。タンク一体風ハーフカウル装着、自由度の高いシートポジション設定、縦2灯式ヘッドライト(曲面)、など。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650A)
STD ABS無し
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(A8F)LE650A-018001-
(A9F)LE650A-033001-
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650B)
STD ABS
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650B)
STD ABS
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(B8F)LE650B-018001-
(B9F)LE650B-033001-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 758 税込834
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKC-615 1個 カワサキ W650 2004-2009年式:06年-に適合 16097-1054/64/66 -

戻る ページ 1 次へ