カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2005-06年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

ZX636C [636cc] マレーシア仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636C 原動機型式 ZX636CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636C - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,065
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
426±2
レベル
(mm)
109±2
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ZX636C 000001 ~ 030000 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
12馬力アップ。
カウルイメージ一新、センターアップエキゾースト、シートカウル下にマフラー配置、バックトルクリミッター採用、新設計フレーム、など。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZX636C 030001 ~ カラー変更
・エボニー
・メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ