カワサキ ゼファー550 [550cc] 1990-91年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

LA/MA 輸出車 ■モデル名:ZR550B1/2

カワサキ ゼファー550 [550cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JKAZRFB1 原動機型式 直列4気筒 空冷
フレームNo LA/MA - 000001 ~ 排気量 550
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 LA/MA 000001 ~ ゼファー400派生モデル(輸出車)
ゼファー400との違い
スピードメーターフルスケールで230km/hまで表記。走行距離マイル表示。
マフラーに輸出用の刻印入。
リアフェンダー両サイドにリフレクター付き。

型式 JKAZRFB1
1990 ZR550B1 LA000001-
1991 ZR550B2 MA004001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-612 1個 カワサキ 16099-003 56 77

戻る ページ 1 次へ