カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

ZXT02K 国内モデル ABS ■STD・40th 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02K 原動機型式 ZXT02KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02K - 031001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZXT02K ~ 40th Anniversary Edition
2023/12月
GPZを象徴するレッドとカワサキ独自エボニーのレジェンダリーツートーンカラー。
フューエルタンク上部にチャンピオンステッカーデザインのNinja40周年記念マーク。
「Kawasaki」ロゴマーク。シルバーのホイールリムテープなど。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド×エボニー
2024 ~ 2025 ZXT02K ~ STD
2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー
2023 ~ 2023 ZXT02K 031001 ~ STD ツアラー志向
2022/7月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
価格変更。
カラー変更
・メタリックマットソブリンレッド×メタリックディアブロブラック(新色)
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ