カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式 オイル関連 NTB製

[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS LEDヘッドライト

カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
現車確認 本数
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 STD ABS
モデルチェンジ
トラクションコントロールKTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキ、トキコ製モノブロックキャリパー採用。
モートアジャスター式リアショック、ミラー、ウィンカーの形状変更、メーターパネルの表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
・キャンディカスケイドブルー
2014 ~ 2014 STD ABS無し
モデルチェンジ
2015 ~ 2015 STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2016 ~ 2016 STD ABS
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
2016 ~ 2016 STD ABS無し
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ