カワサキ KL250R [250cc] 1984-91年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

KL250D ■モデル名:KL250D1-7

カワサキ KL250R [250cc] 1984-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250D 原動機型式 KL250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL250D - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB4L-A(縦置) 全長 2,140
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
DP9EA-9 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 KL250D 000001 ~ 010200 1984/5月
国産初、トレールに水冷エンジン(DOHC二軸バランサー)28馬力。
80年代後半から名称KLR250。
北米仕様はKLR250。

(84)KL250D1 KL250D-000001-005562
(85)KL250D2 KL250D-005563-010200
1986 ~ 1989 KL250D 010201 ~ 019001 タンデムステップ取り付け位置変更。

(86)KL250D3 KL250D-010201
(87)KL250D4 KL250D-015001-019000
(88)KL250D5 KL250D-019001
1990 ~ 1991 KL250D 026501 ~ (90)KL250D7 KL250D-026501

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17649 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィルターカバーパッキン No.671B2555

3. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98743 1個 KAWASAKI系 内蔵式

4. オイルフィルター  67941 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィルター 67941 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67941。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア/RS/カスタム]

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
67941 1個 カワサキ(KAWASAKI)

5. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67941 1個 カワサキ エストレア 16099-004 濾紙式

戻る ページ 1 次へ