カワサキ Z750LTD [750cc] 1980-81年式 オイル関連 Kawasaki製

KZ750H ■モデル名:Z750-H1/2

カワサキ Z750LTD [750cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750H 原動機型式 KZ750EE
フレームNo KZ750H - ~ 排気量 738
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 130/90 - 16 65H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,210
スプロケット
16 38 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 630 リンク数 84 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 KZ750H ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

戻る ページ 1 次へ