カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 オイル関連 Kawasaki製

東南アジア/マレーシア FI ■STD ABS・Special Edition ABS・OHLINS Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40F 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS
北米、オセアニア、アジアで「ZX」へ名称変更。欧州はZZRを継続。
3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。
2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。
新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 STD ABS
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックミッドナイトサファイアブルー

Special Edition ABS(ZX1400FDFA)
ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。
・メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 STD ABS(FEFA)
・キャンディパートンオレンジ
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック

OHLINS Edition ABS(FEFB)
brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。OHLINS製Rショック採用。
シートレールにOHLINSエンブレム。
・パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 STD ABS(FFF)
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック
Special Edition(FFFA)
・ゴールデンブレイズグリーン×メタリックスパークブラック
OHLINS Edition ABS(FFFB)
・エボニー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.76(54)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ