カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式 オイル関連 KITACO製

MX080B ■モデル名:KMX80-B1/2/4/5/6

カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX080B 原動機型式 MX080BE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX080B - 000001 ~ 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4 全長 1,660
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
196.5 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MX080B 000001 ~ 003300 KSのフルモデルチェンジ
一人乗り専用。
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1991 ~ 1993 MX080B 003301 ~ カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1994 ~ 1995 MX080B 006501 ~ 011000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1996 ~ 1997 MX080B 011001 ~ 016000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 ~ 2001 MX080B 016001 ~ カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 229 税込252
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34020 1個

3. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

4. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

5. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

6. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

7. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

戻る ページ 1 次へ