カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式 オイル関連 KITACO製

BJ250A Rドラム FI

カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 099001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 BJ250A ~ FinalEdition
2017/6月
専用エンブレム、デカール光沢のあるフューエルタンク、車体各部クロームメッキ、など。
カラー設定
・キャンディアラビアンレッド
生産終了
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
Special Edition
専用ニーパッド採用、立体エンブレム採用、特別なシートデザイン採用、フォークブーツ装着。
車体各部(エンジン、フロントフォーク、エキゾーストシステムなど)ブラック仕上げ、フューエルタンク上部にSpecial Editionの専用デカール採用、など。
グラフィック&カラー変更
・メタリックスレートブルー×パールクリスタルホワイト
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
グラフィック&カラー変更
・キャンディカリビアンブルー×パールクリスタルホワイト
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 Special Edition
2014/1月
フェンダー、フロントフォーク、エンジン、エキゾーストシステムなど各部をブラックアウトしたモデル。
オレンジパイピングシート、Special Edition専用サイドカバーマーク、など。
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 STD
2013/11月
アイドルスピードコントロール新採用。吸気系を中心に見直したエンジン、など。
前後フェンダー、エキゾーストシステムなどクロームメッキ。一部バフ仕上げのエンジン。
フューエルタンクの立体エンブレム。
マスターシリンダーキャップ形状変更。
カラー設定
・キャンディカリビアンブルー
・キャンディアイビーグリーン
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・パールルミナリーブルー
・キャンディゴールドスパーク
・パールブローニュ
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ 107000 Special Edition
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ Special Edition
・キャンディクリムゾンレッド
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
・パールアルパインホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルコウカンフルSET エストレヤ 250TR KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET エストレヤ 250TR 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-390-04040 1個 8

2. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

4. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 629 税込692
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-14030 1個 カワサキ カワサキ:16099-004 エストレヤ250・250TR

5. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 269 税込296
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34030 1個

6. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ