カワサキ Z900 SE [900cc] 2022-24年式 オイル関連 KITACO製
ZR900B オーリンズ社製S46Rショック、ブレンボ製コンポーネント
カワサキ Z900 SE [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2024 | ZR900B 057001 ~ | ハイグレードモデル 2022/2月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 オーリンズ社製S46Rショック、ブレンボ製コンポーネント(ディスク/キャリパー/パッド)採用。 圧側減衰調整機能装備フロントフォーク(アウターチューブゴールド)、ニッシン製ラジアルポンプ式マスターシリンダーとステンレスメッシュブレーキホース採用。 カラー設定 ・メタリックスパークブラック×キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310850 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310870 | 1個 |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-11040 | 1個 | ホンダ、ヤマハ、カワサキ | ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 | VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS |
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310820 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310860 | 1個 |
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300820 | 1個 |
販売価格(税別)
¥1,598
税込¥1,758
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-390-11041 | 1個 |
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300870 | 1個 |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ