カワサキ ゼファー550 [550cc] 1992-99年式 オイル関連 KITACO製

ZR550B 輸出車 ■モデル名:ZR550B3/4/5/6/7/8/9

カワサキ ゼファー550 [550cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR550B 原動機型式 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR550B - 012001 ~ 排気量 550
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 38 二次減速比 2.560
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1999 ZR550B 000001 ~ ゼファー400派生モデル(輸出車)
ゼファー400との違い
スピードメーターフルスケールで230km/hまで表記。走行距離マイル表示。
マフラーに輸出用の刻印入。
リアフェンダー両サイドにリフレクター付き。

マイナーチェンジ

型式 ZR550B2
1992 ZR550B3 012001-
1993 ZR550B4 022001-
1994 ZR550B5 030001-
1995 ZR550B6



適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 5.00(8)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FK-2。 ドレンワッシャー:12x22x2.0。 フィラーキャップOリング:OK-1。 フィルターバルブOリング:OK-6。 フィルターカバーOリング:OK-7。ニンジャ250R。EX250K全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
70-390-04020 1個 ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ

2. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-14020 1個 カワサキ カワサキ:16099-003 ZZ-R250・ゼファー400/X、Z400FX・Z750FX-II/Ⅲ・ゼファー750・ZR-7・GPZ900R・ゼファー1100・GPZ1100・ZRX1100/-II・ZZ-R1100・ZRX1200R/S等

戻る ページ 1 次へ