カワサキ Ninja 650 [650cc] 2023-26年式 オイル関連 KITACO製

ER650S 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650M

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650S 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650S - A94441 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ER650S ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・ライムグリーン
2023 ~ 2023 ER650S A94441 ~ KRT Edition ABS
2023/4月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 ER650S A94441 ~ STD ABS
2023/4月
型式変更(ER650H→ER650S)
KTRC(トラクションコントロール)新採用。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックフラットロウグレーストーン
2024 ~ 2024 ER650S AB1611 ~ KRT Edition ABS
2023/9月
Kawasaki Racing Team ロゴ変更。
カラー継続
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ER650S AB1611 ~ STD ABS
2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2025 ~ 2025 ER650S AD6531 ~ KRT Edition ABS
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ER650S AD6531 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

2. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

3. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

戻る ページ 1 次へ