カワサキ W800 CAFE [800cc] 2019-21年式 オイル関連 POSH Faith製

EJ800B ローハンドル・ビキニカウル FI ABS

カワサキ W800 CAFE [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,185 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1060/1055
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 EJ800B 000001 ~ 024000 W800 CAFE ローハンドル(クラブマンスタイルM字形状)
2019/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
前後ディスクブレーキ採用。
アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。
クラブマンスタイルM字形状ハンドルバー採用。
ブラックアルマイトホイールリム。丸型ミラー。
CAFEのみ、ビキニカウル、ローポジションコンドルハンドル、シングルシート風デザインシート、タンクパッド、グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・メタリックマグネシウムグレー×ギャラクシーシルバー
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2020/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-01 1個 ブルー

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-02 1個 レッド

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-06 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ