カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

LX250S FI ■KLX250S8F-GF

カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250S 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250S - A00072 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,200
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:805/806
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
531±4 /
レベル
(mm)
101±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 LX250S ~ 2016/5月 FinalEdition
タンク、フレーム等各所にFinal Edition特別カラー採用。
ホイールリム、ハンドルバーブラック塗装採用。
生産終了
2008 ~ 2008 LX250S A00072 ~ A03842 モデルチェンジ
平成19年度排出ガス規制対応。
車体デザイン大幅に見直し。フロント部にデジタルメーター搭載。ヘッドライトV字形状の2灯式に変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 LX250S A03843 ~ A06928 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2010 ~ 2010 LX250S A06929 ~ A07966 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX250S A07967 ~ A09828 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX250S A09829 ~ ベリメターフレーム、D断面の軽量なアルミスイングアーム採用。
多機能デジタルメーター搭載。
グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX250S A11694 ~ A13491 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX250S A13492 ~ A17293 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX250S A17294 ~ A19494 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2016 LX250S A19495 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00003 1個 1.5 10 22 アルミ

戻る ページ 1 次へ