カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

BX250A (タイ生産)FI ■(STD)BX250AFF/GF ・(KRT ABS)BX250BGFA

カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BX250A 原動機型式 BX250A 4st単気筒 水冷
フレームNo BX250A - A13572 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8/CR8EIX 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 149
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
318±2.5
レベル
(mm)
147±2
種類 2F(7.5)
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 BX250A A03406 ~ KRT Edition ABS
(タイヤ速度記号H・151kg)
2016/5月
ABS装備。
新車時装着タイヤ変更(ブリヂストン社製)、ウインドシールド(スモーク)装着、など。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
生産終了
2015 ~ 2015 BX250A A13572 ~ A18291 STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2015/4月
SL(スーパーライト)ライトウェイトスポーツ
φ37mmテレスコピック式Fフォーク、新設計トレリスフレーム、タンデムステップ溶接取付け。シングルバルブ式ヘッドライト、シングルシートカバー、スモークウインドシールド、など。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
・パッションレッド×エボニー
2016 ~ 2017 BX250A A18292 ~ STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2016/5月
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・エボニーブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00003 1個 1.5 10 22 アルミ

戻る ページ 1 次へ