カワサキ KLE250アネーロ [250cc] 1993-98年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

LE250A ■モデル名:KLE250A

カワサキ KLE250アネーロ [250cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE250A 原動機型式 EX250EE 水冷
フレームNo LE250A - 000001 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 21 51S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,150
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯90+♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
FC155
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 LE250A 000001 ~ オフロードツアラー
ハーフカウル
大型アンダーガード・リアキャリア

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ