カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

EL400A (タイ生産) FI ■モデル名:(STD)EL400ARFNN/ASFNN/ATFNN ・(SE)EL400BRFNN/BSFNN/BTFNN ・(PlazaEdition)EL400CSFNN/CTFNN 車名から「400」がなくなる。

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EL400A 原動機型式 EX400GE 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EL400A - AP5741 ~ 排気量 389
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,250
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 EL400A AP5741 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
実際は車名から400がなくなる。
2023/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ETC2.0車載器キット標準装備。標準シートシート高735mm。
丸型LEDヘッドライト、LEDテールライト。
カラー設定
・パールロボティックホワイト
・メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 EL400A AP5781 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2023/4月
コンパクトヘッドライトカウル装備。
F/RにGPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
SE専用シート(ツートーンレザーとステッチ)。
防水設計のUSB Type-C電源ソケット、フォークブーツ。
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー
2025 ~ 2025 EL400A AT5361 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
防水USB Type-C電源、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
2024/3月
カラー変更
・パールサンドカーキ
・パールストームグレー
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
コンパクトヘッドライトカウル、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)、USB Type-C電源ソケット、SE専用シート、フォークブーツ標準装備。
2024/3月
グラフィック&カラー変更
・ファントムブルー×エボニー
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットダークグリーン
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2024/3月
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/4月
カラー追加
・パールロボティックホワイト
2026 ~ 2026 EL400A AV4771 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/7月
カラー変更
・パールラヴァオレンジ(36V)
・メタリックフラットスパークブラック(739)
2026 ~ 2026 EL400A AV4811 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
2025/7月
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド×エボニー(79N)
2026 ~ 2026 EL400A AV4831 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2025/7月
カラー変更
・アーバンシティホワイト(53Q)
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー(51N)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ