カワサキ KLX230 SM [230cc] 2023-24年式 オイル関連 スズキ製

LX230A スーパーモタード 17インチタイヤ ■KLX230RPFAN

カワサキ KLX230 SM [230cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LX230A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX230A - P01609 ~ 排気量 232
タイヤ
110/70 - 17 54P WT 120/70 - 17 58P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR9G 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
362±2.5 341±2.5
レベル
(mm)
202±2 119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 LX230A P01609 ~ 2022/10月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
オフロードKLX230をベースにしたスーパーモタード仕様。
前後17インチホイール、オンロードタイヤ装着。
シート高もKLX230から40mmダウン。
Fサス倒立式フォーク。
LEDヘッドライト。
カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント フィルタ K5201-01053 スズキ

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
スズキ エレメント フィルタ K5201-01053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
K5201-01053 1個 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934 SF-1005

戻る ページ 1 次へ