カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式 オイル関連 GILLES TOOLING製

EX250H ■モデル名:EX250-H1/2/3

カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 000001 ~ 033000 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,050
スプロケット
14 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 EX250H 000001 ~ 008800 前期
1990/3月
アルミフレーム
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
・エボニー×パールコスミックグレー
1991 ~ 1991 EX250H 008801 ~ 025000 カラー変更
・エボニー×メタリックソニックブルー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイーブンタイド
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1992 ~ 1992 EX250H 025001 ~ 033000 カラー設定(全て継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-30-15 1個 M30×1.5 39.5

戻る ページ 1 次へ