カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 オイル関連 K&N製

ZR900B FI ABS ■STD・50thAnniv・PlazaEdition(オーリンズ製Rサス装備)

カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,070
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900B ~ 50th Anniversary
2022/2月
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
2024 ~ 2024 ZR900B ~ 2023/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー

PLAZA Edition追加
オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS)
・キャンディパーシモンレッド×エボニー
2022 ~ 2022 ZR900B 057001 ~ 2021/11月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
基本スペック、装備等変更なし。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2023 ~ 2023 ZR900B 057001 ~ 2022/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303C 1個 Z750S 2005-2007年式:07年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ