カワサキ KL600R [600cc] 1984-86年式 オイル関連 K&N製

KL600A ■モデル名:KL600-B1

カワサキ KL600R [600cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL600A 原動機型式 KL600AE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL600A - ~ 排気量 564
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 163
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 KL600A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-123 1個 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 カワサキ:16099004 セルロース 56

戻る ページ 1 次へ