カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式 オイル関連 Vesrah製

BJ250A Rドラム FI

カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 099001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 BJ250A ~ FinalEdition
2017/6月
専用エンブレム、デカール光沢のあるフューエルタンク、車体各部クロームメッキ、など。
カラー設定
・キャンディアラビアンレッド
生産終了
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
Special Edition
専用ニーパッド採用、立体エンブレム採用、特別なシートデザイン採用、フォークブーツ装着。
車体各部(エンジン、フロントフォーク、エキゾーストシステムなど)ブラック仕上げ、フューエルタンク上部にSpecial Editionの専用デカール採用、など。
グラフィック&カラー変更
・メタリックスレートブルー×パールクリスタルホワイト
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
グラフィック&カラー変更
・キャンディカリビアンブルー×パールクリスタルホワイト
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 Special Edition
2014/1月
フェンダー、フロントフォーク、エンジン、エキゾーストシステムなど各部をブラックアウトしたモデル。
オレンジパイピングシート、Special Edition専用サイドカバーマーク、など。
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 STD
2013/11月
アイドルスピードコントロール新採用。吸気系を中心に見直したエンジン、など。
前後フェンダー、エキゾーストシステムなどクロームメッキ。一部バフ仕上げのエンジン。
フューエルタンクの立体エンブレム。
マスターシリンダーキャップ形状変更。
カラー設定
・キャンディカリビアンブルー
・キャンディアイビーグリーン
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・パールルミナリーブルー
・キャンディゴールドスパーク
・パールブローニュ
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ 107000 Special Edition
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ Special Edition
・キャンディクリムゾンレッド
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
・パールアルパインホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 749 税込824
6営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-4002 1個 KAWASAKI:16099-004 カワサキ KAWASAKI/KLT200(81-83年式)、KAWASAKI/KLT200(83年式)、KAWASAKI/KLT200(83-84年式)、KAWASAKI/Z200(83年式)、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99年式)、KAWASAKI/BJ250(02-06年式)、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)、KAWASAKI/BJ250(10年式)、KAWASAKI/BJ250(07-09年式)、KAWASAKI/BJ250(11-13年式)、KAWASAKI/BJ250(14年式)、KAWASAKI/BJ250(14-15年式)、KAWASAKI/BJ250(15年式)、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99-06年式)、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)、KAWASAKI/BJ250(06年式)、KAWASAKI/KL250(83-84年式)、KAWASAKI/KL250(78-81年式)、KAWASAKI/KL250(84-05年式)、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)、KAWASAKI/KLT250(82-83年式)、KAWASAKI/KLT250(84年式)、KAWASAKI/KLT250(83-85年式)、KAWASAKI/KLX250(79-80年式)、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)、KAWASAKI/KZ250(82年式)、KAWASAKI/KZ250(81年式)、KAWASAKI/KZ250(80年式)、KAWASAKI/KZ250(83年式)、KAWASAKI/Z250(81年式)、KAWASAKI/Z250(80年式)、KAWASAKI/Z250(82年式)、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)、KAWASAKI/KL600(85-86年式)、KAWASAKI/KL650(87-07年式)、KAWASAKI/KL650(08-14年式)、KAWASAKI/KL650(14-15年式)、KAWASAKI/KL650(89-90年式)、KAWASAKI/KLX650(93-96年式)、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)、KAWASAKI/KLX650(96年式)

戻る ページ 1 次へ