カワサキ KLE400 [400cc] 1991-99年式 オイル関連 Vesrah製

LE400A ■モデル名:KLE400-A1/2/3/4/6

カワサキ KLE400 [400cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,210
スプロケット
16 44 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,280
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
515
レベル
(mm)
FC177
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 LE400A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-4006 1個 KAWASAKI:16097-1064、16097-1065、16067-1066 カワサキ KAWASAKI/EN400(90-92年式)、KAWASAKI/EX400(94-95年式)、KAWASAKI/KLE400(91-94年式)、KAWASAKI/KLE400(96年式)、KAWASAKI/KLE400(95年式)、KAWASAKI/ZX400(94-95年式)、KAWASAKI/ZX400(99年式)、KAWASAKI/EN500(90-92年式)、KAWASAKI/EN500(93年式)、KAWASAKI/EN500(94-96年式)、KAWASAKI/EN500(96-02年式)、KAWASAKI/EX500(94-96年式)、KAWASAKI/EX500(97-02年式)、KAWASAKI/VN750(94-03年式)、KAWASAKI/VN1500(94-95年式)

戻る ページ 1 次へ