カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式 オイル関連

ZX636B [636cc] 欧州仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636B 原動機型式 ZX636AE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636B - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX636B ~ カラー変更
・ギャラクシーシルバー2
・キャンディサンダーブルー
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 ZX636B 000001 ~ 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
FI採用。
倒立Fフォーク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
ZX-6R単独開発の専用パーツ投入。
鋳造ピストン。
カラー設定
・ライムグリーン
・ブラックパール
・キャンディライティングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

55件中 41件~55件

並び替え:

41. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

42. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

43. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

44. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98426 1個 M30XP1.5 グリーン 8

45. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98427 1個 M30XP1.5 シルバー 8

46. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98428 1個 M30XP1.5 ブラック 8

47. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

48. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

49. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

50. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

51. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

52. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98423 1個 M30XP1.5 レッド 8

53. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98424 1個 M30XP1.5 ブルー 8

54. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

55. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 2 次へ