カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF
カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | BJ250F 035001 ~ 038000 | モデルチェンジ フューエルインジェクション採用。 排出ガス規制適合。 ハンドルバー左右幅30mm短縮。 |
| 2008 ~ 2008 | BJ250F 038001 ~ 041000 | カラー変更 |
| 2009 ~ 2009 | BJ250F 041001 ~ | カラー変更 |
| 2011 ~ 2011 | BJ250F 045001 ~ | グラフィック&カラー変更 |
| 2011 ~ 2011 | BJ250F 045001 ~ | グラフィック&カラー変更 |
| 2012 ~ 2012 | BJ250F 048001 ~ | グラフィック&カラー変更 |
| 2013 ~ 2013 | BJ250F 051001 ~ | グラフィック&カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| HB7P090SB | 1セット | ブラック |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P090S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 90 | X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6791 | 1個 | 170(125)mmロング ( )内は'07インジェクション車比、アウター長さ1445mm | ブラック | 250TR | 250TR -06/07-08 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6793 | 1個 | 250(205)mmロング ( )内は'07インジェクション車比、アウター長さ1525mm | ブラック | 250TR | 250TR -06/07-08 |
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P090 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 90 | X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL |
戻る ページ 1 次へ