カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2021-21年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
EJ800B FI ABS ■(STD)EJ800HMFNN
カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | EJ800B 024001 ~ | 2021/2月 W800(21)ベース。 フロント19/リヤ18インチスポーク採用、サイズ共通。キャスター/トレール、前後サスペンション・ストロークも同じ。 ハンドルはW800Street用のブラック仕上げワイドバー。 W800同様キャプトンマフラー。 カワサキケアモデル。 空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。 ABS、ETC2.0車載器、グリップヒーターなど装備。 銀鏡塗装とハイリーデュラブルペイントのフューエルタンク、オリジナルエンブレム、「メグロ」ロゴ入り2眼アナログメーターなど専用装備採用。 カラー設定 ・ミラーコートブラック×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6855 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1355mm | ブラック | W800 | W800 |
戻る ページ 1 次へ