カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式 ブレーキ関連 プロトブレンボ製

ER650M 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv

カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650M 原動機型式 ER650KE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650M - A63261 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 2,065
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:850/825
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ 50th Anniversary(190kg)
2022/4月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ STD(188kg)
2022/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
φ41mm正立Fフォークと湾曲スイングアーム、ホリゾンタルバックリンク式Rサス採用。
キャストホイール、ボッシュ製ABS。
カラー設定
・キャンディエメラルドグリーン(MNFBN)
・メタリックムーンダストグレー×エボニー(MNFAN)
2023 ~ 2023 ER650M A81381 ~ STD
2022/11月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650M)。
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・キャンディエメラルドグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
プロトブレンボ キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS783。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。タイプ:ダブルディスク。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ A2017。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書。取付ピッチ:[フォーク側取付ピッチ] 55mm [キャリパー側取付ピッチ] 40。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:キャリパー交換に伴い、別途ブレーキホース、バンジョーボルトの変更等が必要です。SWAGE-LINE PRO Z650RSブレンボキャリパー仕様 品番:####792FB をお買い求めください。リペア:品番:PCS000,PCS000S

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合 材質 タイプ
PCS783 1個 Z650RS(2022-23) アルミ A2017 ブラック ダブルディスク

戻る ページ 1 次へ