カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式 ブレーキ関連 NTB製

ZR400C ■モデル名:ZR400C5/6/7

カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 085001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR9EA-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
414±4
レベル
(mm)
FC97±3
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZR400C 085001 ~ 098000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1994 ~ 1994 ZR400C 098001 ~ 105000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1995 ~ 1995 ZR400C 105001 ~ カラー設定
・メタリックソニックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラッチケーブル NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB クラッチケーブル 1本
レビュー: 4.56(57)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応。スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ【用途】大型車用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
CKJ-06-002 1本 カワサキ 54011-1288 ZR400C1~C7 ZR550B1~

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-021KN 1セット(2枚) 43082-0111、43082-0167 Z1000 ZXT00W/ZRT00D (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ