カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E
カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZR400E 025001 ~ 031000 | 1998/2月 マイナーチェンジ エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。 マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。 6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。 バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ) カラー変更 ・ライムグリーン ・メタリックセレストシルバー |
| 1999 ~ 1999 | ZR400E 031001 ~ 035000 | 1999/1月 ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。 盗難防止キーシリンダー採用。 カラー変更 ・ファイアクラッカーレッド ・ライムグリーン |
| 2000 ~ 2000 | ZR400E 035001 ~ 042000 | 2000/1月 カラー変更 ・エボニー(新色) ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 847MA-X | 1セット | カワサキ | ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 | リア | ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 847 | 1セット | KM434 | ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 | ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 | カワサキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 872 | 1セット | KM439 | ZRX400/Ⅱ'98~[トキコ6P] | ZRX400 2000-2002年式:フロントに使用 | カワサキ |
戻る ページ 1 次へ