カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

ZRT00A [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00A

カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00A 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00A - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 935 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/840 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5 450±2.5
レベル
(mm)
62±2 47±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 ZRT00A 000001 ~ 015000 ZX-9Rをベースにヘッドを新しくしたモデル。専用ダイヤモンドスチールフレーム採用でストリート寄りモデル。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
・ラックパール
2004 ~ 2004 ZRT00A 015001 ~ 028000 カラー変更
・パッションレッド
・パールブレイジングオレンジ
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZRT00A 028001 ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT00A 040001 ~ カラー変更
・キャンディフラットロープラズマブルー
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
876MA-X 1セット カワサキ Z1000'03・'04、ZX9R'02・'03[ニッシン4P] Ninja ZX-9R 2002-2003年式:フロントに使用

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
847MA-X 1セット カワサキ ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 リア ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 847 1セット KM434 ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 カワサキ

戻る ページ 1 次へ