カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

ZXT02L 国内モデル FI ABS ■STD・KRT Edition・40th

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02L 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02L - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ZXT02L 000001 ~ STD
2021/5月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
ライディングモード、クルーズコントロールあり。
灯火類LED。
カラー設定
・フラットエボニー
2021 ~ 2022 ZXT02L 000001 ~ KRT Edition
2021/5月
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 ZXT02L 005001 ~ STD
2021/12月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02L 008001 ~ KRT Edition
2023/4月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ 40th Anniversary Edition
2023/12月
アンダーカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装のフレームとスイングアーム
ゴールド塗装のフロントフォークアウターチューブ
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ KRT Edition
2023/8月
マーケットコード変更。
Kawasaki Racing Teamロゴ変更。
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ STD
2023/8月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZXT02L 017001 ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZXT02L 017001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
903MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CBR600RR'07~'10(R)、CBR1000RR'06~'10(R)
(SUZUKI)GSX-R1000'09(R)
リア CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ