カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
ZRT10A ■(ZRT10A)ZR1100A7 ・(BC-ZRT10A)ZR1100A8/9/10/A6F/6FA/6S/6SA
カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | ZRT10A 062001 ~ 065000 | (ZRT10A)平成11年排出ガス規制対応。 2001/12月 マイナーチェンジ (全長2165×幅780×高1115×265kg) 排出ガス浄化システムKLEEN(排出ガスを再燃焼させるKCAとパイプ触媒組合わせ)新搭載。 KLEENロゴ追加(サイドカバー)。 カラー設定 ・メタリックチェスナットブラウン ・パールミスティックブラック ・メタリックチェスナットブラウン×メタリックタンジェリンオレンジ(火の玉風ニューグラフィック/3月追加) |
| 2003 ~ 2003 | ZRT10A 065001 ~ 067000 | (BC-ZRT10A)平成13年度騒音規制対応 2003/3月 マイナーチェンジ 平成13年度騒音規制対応に伴ってエアクリーナー上にカバー装備。 出力86ps(5ps減)。燃料タンク容量18L(1L減)。 カラー変更 ・パールミスティックブラック(ゴールドホイール) ・メタリックチェスナットブラウン(継続) |
| 2004 ~ 2004 | ZRT10A 067001 ~ | 2003/12月 タンクエンブレムをKawasaki、サイドカバーエンブレムをZEPHYR1100に変更。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・メタリックスーパーブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZRT10A 069001 ~ | 2004/12月 フレーム塗装変更(ストイックブラック)。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド(タイガー風グラフィック) ・メタリックスーパーブラック |
| 2006 ~ 2006 | ZRT10A 070001 ~ | 2005/12月 カラー変更 ・エボニー×パールソーラーイエロー |
| 2006 ~ 2006 | ZRT10A 070001 ~ | 2005/12月(全長2165×幅780×高1115×265kg) マーケットコード表記変更によりA11ではなくA6Fとなる。 カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZRT10A 070001 ~ | 2007/1月 最終型 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドブラウン×キャンディダイヤモンドオレンジ |
| 2007 ~ 2007 | ZRT10A 070001 ~ | 2007/1月 最終型 カラー変更 ・メタリックダークグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 806 | 1セット | KM427 | GPZ900R'90~(R)、ゼファー750'91~'02(キャストのみ) | ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用 | カワサキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 810 | 1セット | KM344 | ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ | RG125ガンマ 1991-1997年式:フロントに使用 | カワサキ |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 936MA-X | 1個 | スズキ、カワサキ | SUZUKI GSX-250S 刀(’91-’98) 、KAWASAKI ZRXⅡ(’94-’95) | フロント |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 810MA-X | 1セット | カワサキ | ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ | RGV250ガンマ 1988-1989年式:フロントに使用 | 40 |
戻る ページ 1 次へ