カワサキ ZX-4 [400cc] 1988-89年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

ZX400G ■モデル名:ZX400-G1/G1A/G1B

カワサキ ZX-4 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400G 原動機型式 ZX400GE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400G - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,035
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 ZX400G ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~ フルモデルチェンジ
GPX400Rの派生ではなく、全く別のプラットフォームで作られたバイク。
アルミツインスパーのe-BOXフレーム、サイドカムチェーン、フルカウル、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 807 1セット KM430 (SUZUKI)ゼファー'89~'92(R)
(KAWASAKI)RGV250「'90×98(R)
RGV250ガンマ 1990-1997年式:リアに使用 スズキ、カワサキ

戻る ページ 1 次へ