カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

ZRT00A [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00A

カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00A 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00A - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 935 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/840 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5 450±2.5
レベル
(mm)
62±2 47±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 ZRT00A 000001 ~ 015000 ZX-9Rをベースにヘッドを新しくしたモデル。専用ダイヤモンドスチールフレーム採用でストリート寄りモデル。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
・ラックパール
2004 ~ 2004 ZRT00A 015001 ~ 028000 カラー変更
・パッションレッド
・パールブレイジングオレンジ
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZRT00A 028001 ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT00A 040001 ~ カラー変更
・キャンディフラットロープラズマブルー
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BRAKING KW30RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW30RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76476 1個 Z1000 2003-2006年式:リアに使用

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66818 1セット 通し番号:No.058 Ninja1000SX('20~'24)、Z1000('14~'22)、ゼファーχ('96~'08)等

3. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67450 1セット 通し番号:No.058 Ninja1000SX('20~'24)、Z1000('14~'22)、ゼファーχ('96~'08)等

4. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67854 1セット 通し番号:No.058 Ninja1000SX('20~'24)、Z1000('14~'22)、ゼファーχ('96~'08)等

戻る ページ 1 次へ