カワサキ Ninja ZX-25R SE/RR [250cc] 2023-26年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

ZX250H 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■ZX-25 SE・SE KRT Edition・ZX-25 RR(SE装備のUSB電源ソケット、フレームスライダー非装備)

カワサキ Ninja ZX-25R SE/RR [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ZX250H 原動機型式 ZX250EE 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250H - A25461 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 50 二次減速比 3.571
プラグ
LMAR9G 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZX250H A25461 ~ ZX-25R SE KRT Edition
2023/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK)
プリロード調整可能SFF-BP、4.3インチフルデジタルTFT液晶スクリーン採用。
前後LEDウインカー、新型サイレンサー採用。
ウインドシールド(スモーク)装備。
グラフィックの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 ZX250H A25461 ~ ZX-25R SE
2023/4月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2024 ~ 2024 ZX250H A28831 ~ ZX-25R SE KRT Edition
2023/9月
KawasakiRacingTeamロゴの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX250H A28831 ~ ZX-25R SE
2023/9月
カラー変更
・メタリックファントムシルバー×エボニー
2025 ~ 2025 ZX250H A37491 ~ ZX-25R SE
2025/4月
カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー×メタリックフラットスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX250H A39371 ~ ZX-25R SE
2025/10月
グラフィック変更。
触媒仕様変更、最高出力変更、最大トルク変更。
ウインドシールド(スモーク)、USB電源ソケット、フレームスライダ装備。
カラー変更
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX250H A39391 ~ ZX-25 RR
2025/10月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
ショーワ製BFRC-liteリアショックアブソーバー装備。
「RR」ロゴ入りグラフィック採用。
ウインドシールド(クリア)装備。
※ZX-25R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
カラー変更
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

2. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72447 1個 GSX-R1000 2003-2004年式:フロントに使用(04年に適合) シンタードパッド スズキ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66734 1セット 通し番号:No.018 CB1300SF/SB('03~'21)、CB400SF/SB('04~'21)、MT-09('14~'22)等

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67589 1セット 通し番号:No.107 GSX1300Rハヤブサ('08~'12)、Ninja1000SX('20~'24)、Z900RS('17~'24)等

5. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67754 1セット 通し番号:No.018 MT-09('14~'22)、GSX-8S('23)、Z900RS('17~'24)等

6. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66712 1セット 通し番号:No.018 CB1300SF/SB('03~'21)、MT-09('14~'22)、Z900RS('17~'24)等

戻る ページ 1 次へ