カワサキ ゼファーχ [400cc] 1997-00年式 ブレーキ関連 Kawasaki製

ZR400C ■モデル名:ZR400G2/3/3A/4

カワサキ ゼファーχ [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 308001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZR400C 308001 ~ 315000 マイナーチェンジ
ラジアルタイヤに変更。フロント・リア共にタイヤサイズ変更。
Fフォークインナーチューブ拡大、新型リアサスユニット、など。
カラー設定
・エボニー
・パールロイヤルブルー×パールアルペンホワイト
・ルミナスビンテージレッド
1998 ~ 1999 ZR400C 315001 ~ 316182 カラー変更
・メタリックダークブロンズ
・メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
1998 ~ 1999 ZR400C 316183 ~ 323000 カラー変更
・キャンディアトランティックブルー
・メタリックシャンパンゴールド
・ルミナスチェスナットブラウン×ルミナスタンジェリンオレンジ
2000 ~ 2000 ZR400C 316183 ~ 323000 カラー変更
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックノクターンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケーブル(クラッチ) 54011-1373 Kawasaki

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
Kawasaki ケーブル(クラッチ) 54011-1373 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
54011-1373 1個 ZR400G8F ZEPHYR X-2004 CKJ-06-011

戻る ページ 1 次へ