カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

BJ250A ドラム

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 025001 ~ 041000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 BJ250A 025001 ~ 030000 1996/3月
前後ドラムブレーキ。
鞍型シート。立体エンブレム。
カラー設定
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー
・ルミナスウインザーグリーン×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・メタリックブロンズガンズ×パールバーニッシュベージュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールブローニュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
カラー変更
・スカイブルー
・ディープグースベリー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. クラッチワイヤー JB027 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB027 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB027C10 1本

2. クラッチワイヤー JB027 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB027 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB027C20 1本

3. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB027C00 1本 カワサキ クラッチワイヤー ブラックアウター エストレア/RS/カスタム キャブレター車 -06Y

4. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB027B00 1本 カワサキ ブラックアウター エストレア/RS/カスタム キャブレター車 -06Y 1000

5. クラッチワイヤー JB027 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB027 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB027C30 1本

6. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB027B20 1本 ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000 200mmロング

7. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB027B30 1本 ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000 300mmロング

8. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB027B10 1本 ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000 100mmロング

戻る ページ 1 次へ