カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A)
カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 2000 | EJ650A 000001 ~ 030000 | STD 1999/2月 空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。 ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。 1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。 シート高800mm。 カラー設定 ・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー ・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー ・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,498
税込¥9,348
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS017A00 | 1本 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00010B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 850 | 黒 | 45 |
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
ALCANhands
クラッチワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB017C00 | 1本 | カワサキ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | W650 UPハンドル用 |
戻る ページ 1 次へ