カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1995-97年式 ブレーキ関連 KITACO製

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 300001 ~ 310000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
503±4
レベル
(mm)
94±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 ZR400E 300001 ~ 310000 ZRX400ノンカウル仕様
1995/1月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ビキニカウルを取外し、マルチリフレクター丸目1灯ヘッドライト、砲弾型メーター装備。
カラー設定
・キャンディパーシモンレッド
・ブラックパール
1996 ~ 1996 ZR400E 310001 ~ 320000 1996/2月 マイナーチェンジ
マフラー変更。
Rサスをゼファーχと同じタイプに。リザーバータンクデザイン変更、ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・ビビッドパープルマイカ
・キャンディパーシモンレッド
・ブラックパール
1997 ~ 1997 ZR400E 320001 ~ 1997/2月
カラー追加
・メタリックセレストシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0704050 1個

2. 赤いクラッチワイヤー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 赤いクラッチワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
101-92-4650-00 1個 ZRX400/2(ZR400E-000001-)・ZZR400(ZX400K)

3. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0705050 1個

戻る ページ 1 次へ