カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式 ブレーキ関連 KITACO製

ZRT10A ■STD

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 300001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V WT 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576±4
レベル
(mm)
576±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZRT10A 300001 ~ 302000 1996/2月
ゼファー1100をベースとし、スポーク化(前後チューブタイヤ)。
エンブレム変更。
カラー設定
・エボニー
1997 ~ 1998 ZRT10A 302001 ~ 307000 1997/2月
カラー変更
・パールコズミックグレー
1998
70年代Z1を彷彿とさせるカラーリング採用。タンクのKawasaki立体エンブレム。
1999 ~ 2000 ZRT10A 307001 ~ 1999/2月
インジケーターランプ配置変更。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0704050 1個

2. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0705050 1個

戻る ページ 1 次へ