カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

EX250L (国内生産)ABS ■(KRT WinterTest)EX250RHF  FRラジアル(Rサイズ 150/60R17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - 023001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT WinterTest Edition ABS
2016/11月
SBKマシンの冬季テスト使用カラー&グラフィックモチーフ。
前年よりRタイヤサイズ変更。
FI採用。
ABS装備。
ラジアルタイヤ、リヤタイヤワイド化、Fホイールリムワイド化。
スモークハイスクリーン、スクリーン特別デカール採用、アシスト&スリッパークラッチ搭載、など。
グラフィック&カラー変更
・フラットエボニータイプ2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB631P 1個 97×42×7.4/77×42×7.8 Honda CBX125Custom (93) Front

戻る ページ 1 次へ