カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

ZRT20A ■ZR1200A

カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 035001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯80+♯82
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZRT20A 035001 ~ 039000 2004/2月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。
ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。
Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン×ルミナスウインザーグリーン
・キャンディサンダーブルー×パールシャトレーグレー
2004 ~ 2004 ZRT20A 035001 ~ 039000 2004/3月 ARK200台限定車
専用カラーとBEETチタンサイレンサー装備。
・ライムグリーン×ブルー7
2005 ~ 2005 ZRT20A 039001 ~ 043000 2004/12月 マイナーチェンジ
グラフィック変更、アルミ製ハンドル採用、など。
カラー変更
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
2006 ~ 2006 ZRT20A 043001 ~ 048000 2005/12月
マーケットコードにF追加。グラフィク変更。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT20A 043001 ~ 048000 2006/3月 カワサキ正規販売店200台限定車
シルバーホイール専用カラーとBEETカーボンサイレンサー装備。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト
2007 ~ 2007 ZRT20A 048001 ~ 050000 2006/12月
Fフォークアウターチューブ、ディスクインナーローター、Rサス、スイングアーム、エンジンカバーなどがブラック化。
カラー変更
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
2007 ~ 2007 ZRT20A 048001 ~ 050000 2007/3月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック
2008 ~ 2008 ZRT20A 050001 ~ 2007/12月
タンクエンブレム、グラフィク変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・ライムグリーン
2008 ~ 2008 ZRT20A 050001 ~ 2008/3月
カラー追加
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB338P 1個 53×53×9 Kawasaki Rear

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB338ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB873ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB338P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB873P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ