カワサキ KLR650 [650cc] 1987-88年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

KL650A ■モデル名:KL650-A1/2

カワサキ KLR650 [650cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL650A 原動機型式 KL650AE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL650A - 000001 ~ 排気量 651
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
DP8EA-9/X24EP-U9 本数 1
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考 enuma/DIDは108L
全高 1,335
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
420±4 /
レベル
(mm)
190±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 KL650A 000001 ~ 008700
1987 ~ 1988 KL650A 008701 ~
1987 ~ 1988 KL650A 010902 ~ 011400

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ