カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZXT00W [1043cc] 国内モデル FI ■STD ABS

カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT00W 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00W - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,050
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
515±2.5 488±2.5
レベル
(mm)
82±2.0 87±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZXT00W ~ 2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン
2017 ~ 2017 ZXT00W 000001 ~ 007000 2017/4月
SFF-BP(セパレートファンクションフォーク-ビッグピストン)と、ホリゾンタルバックリンクリアサス採用。
トキコ製ラジアルマウント対向4ピストンモノブロックキャリパー、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 ZXT00W 007001 ~ 019000 2017/9月
LEDウィンカー新採用。従来モデルよりも小型化。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×フラットエボニー
2019 ~ 2021 ZXT00W 019001 ~ 2018/12月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

(20)ZR1000HLF ZXT00W-029001-
(21)ZR1000HMFNN ZXT00W-030001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477014BN 1個 NINJA1000 14-16/Z1000 14-16(ABS可)

戻る ページ 1 次へ