カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A11

カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 078001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 - 17 58V TL 150/70 - 18 70V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900A 078001 ~ 085000 標準タイヤレンジがH→Vへアップグレード。ハンドルグリップがZRX1100と共通化。常時点灯式ヘッドライト、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470008S 1個 ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X

2. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470008B 1個 ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X

3. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種 仕様 外径(Φmm) 径(Φmm)
1477010BN 1個 GPZ900R A7- キャリパー取付位置[ノーマル]:上、キャリパー取付位置[ACTIVE製]:上 ノーマルローター:250 ノーマルマスター径:14

4. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470031B 1個 ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2

5. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm 4PAD&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm 4PAD&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470031S 1個 ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2

6. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1475007B 1個 ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2

7. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477005S 1個 GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2(Φ320用)

8. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477002B 1個 ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X

9. リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477010SN 1個 GPZ900R A7-

10. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1475007S 1個 ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2

11. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477002S 1個 ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X

12. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477005B 1個 GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2(Φ320用)

13. リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477010S 1個 GPZ900R A7-

14. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477010B 1個 GPZ900R A7-

戻る ページ 1 次へ